SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF64 PANNELLO MICROPERFORATO 600X400 - NSYMF64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 550 mm
Larghezza - 350 mm
Perforato - sì
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
3606480183089
Codice prodotto
SNRNSYMF64
Cod. produttore
NSYMF64
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
550 mm
Larghezza:
350 mm
Perforato:
sì
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 600 x L 400 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


