SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF55 PANNELLO MICROPERFORATO 500X500 - NSYMF55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 450 mm
Larghezza - 450 mm
Perforato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
41 kg CO₂eq
EAN
3606480183072
Codice prodotto
SNRNSYMF55
Cod. produttore
NSYMF55
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
450 mm
Larghezza:
450 mm
Perforato:
sì
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 500 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


