SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF32 PANNELLO MICROPERFORATO 300X200 - NSYMF32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 250 mm
Larghezza - 150 mm
Perforato - sì
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3606480199066
Codice prodotto
SNRNSYMF32
Cod. produttore
NSYMF32
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
250 mm
Larghezza:
150 mm
Perforato:
sì
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 300 x L 200 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.
IstruzioniPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC