pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF1210 PANNELLO MICROPERFORATO 1200X1000 - NSYMF1210

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1150 mm

  • Larghezza - 950 mm

  • Perforato - sì

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

284 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480183010

Codice prodotto

SNRNSYMF1210

Cod. produttore

NSYMF1210

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1150 mm

Larghezza:

950 mm

Perforato:

sì

Protezione della superficie:

Zincato

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 1000 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC