SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF106 PANNELLO MICROPERFORATO 1000X600 - NSYMF106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 950 mm
Larghezza - 550 mm
Perforato - sì
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
92 Kg CO₂-eq
EAN
3606480182990
Codice prodotto
SNRNSYMF106
Cod. produttore
NSYMF106
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
950 mm
Larghezza:
550 mm
Perforato:
sì
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC