pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF1010 PANNELLO MICROPERFORATO 1000X1000 - NSYMF1010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 950 mm

  • Larghezza - 950 mm

  • Perforato -

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

142 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480182976

Codice prodotto

SNRNSYMF1010

Cod. produttore

NSYMF1010

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

950 mm

Larghezza:

950 mm

Perforato:

Protezione della superficie:

Zincato

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 1000 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC