pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDVDC LAMPADA LED SENZA PRESE 24-48 VDC - NSYLAMLDVDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDVDC LAMPADA LED SENZA PRESE 24-48 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 372 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con fotocellula - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481203106

Codice prodotto

SNRNSYLAMLDVDC

Cod. produttore

NSYLAMLDVDC

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

10 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

372 mm

Con presa di corrente:

no

Con fotocellula:

no

Tensione nominale:

24...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

magnetisch

Con interruttore on/off:

sì

Montaggio su 19 pollici:

ja

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Lampada LED senza prese 24-48 Vdc. gamma prodotto: illuminazione e prese di alimentazione - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di prodotto o componente: lampada - applicazione: Multifunzione - composizione dispositivo: 1x elementi di fissaggio, 1x lampadina. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC