pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDU LAMPADA LED CON PRESA UL-CSA - NSYLAMLDU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMLDU LAMPADA LED CON PRESA UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 372 mm

  • Con presa di corrente - sì

  • Con fotocellula - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481203076

Codice prodotto

SNRNSYLAMLDU

Cod. produttore

NSYLAMLDU

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

10 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

372 mm

Con presa di corrente:

sì

Con fotocellula:

no

Tensione nominale:

100...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

magnetisch

Con interruttore on/off:

sì

Montaggio su 19 pollici:

ja

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Lampada LED con presa UL-CSA. gamma prodotto: illuminazione e prese di alimentazione - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di prodotto o componente: lampada - applicazione: Multifunzione - composizione dispositivo: 1x elementi di fissaggio, 1x lampadina - fattore di potenza: 0.9. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC