pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB15U6F CASSETTA KDB IN KIT 15U 19 P600 - NSYKDB15U6F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB15U6F CASSETTA KDB IN KIT 15U 19 P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - ohne

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 15

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480529641

Codice prodotto

SNRNSYKDB15U6F

Cod. produttore

NSYKDB15U6F

Produttore

SNR

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

ohne

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

15

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

600 mm

Altezza:

752 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

1

L'armadio Actassi è un prodotto a parete piatto, smontato in 1 un involucro in acciaio saldato, verniciato a polvere, con finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, un paio di montanti fissi da19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Dimensioni armadio salvaspazio: 752mm altezza (o 15U), 600mm larghezza e 600mm profondità.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC