pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB12U6F CASSETTA KDB IN KIT 12U 19 P600 - NSYKDB12U6F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB12U6F CASSETTA KDB IN KIT 12U 19 P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - ohne

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480529634

Codice prodotto

SNRNSYKDB12U6F

Cod. produttore

NSYKDB12U6F

Produttore

SNR

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

ohne

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

12

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

600 mm

Altezza:

618 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

1

Armadio da parete fornito smontato in 1 confezione piatta, costituito da acciaio piegato, saldato e verniciato a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, un paio di montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC