SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGFR95M55 KIT 50 ACC.FISSAGGIO PANN. RACK M5 - NSYGFR95M55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parti/set di fissaggio
Larghezza - 20 mm
Altezza - 10 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3606480173165
Codice prodotto
SNRNSYGFR95M55
Cod. produttore
NSYGFR95M55
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Parti/set di fissaggio
Larghezza:
20 mm
Altezza:
10 mm
Profondità:
10 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Elementi di fissaggio per rack da 19 pollici compost da M5 viti, rondelle e dadi, che consentono di montare gli accessori da 19 pollici. Confezione da 50 unità.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


