SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFXT8040 RIPIANO FISSO 682X290 - NSYFXT8040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480064524
Codice prodotto
SNRNSYFXT8040
Cod. produttore
NSYFXT8040
Produttore
SNR
Vassoio fisso per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È fatto d'acciaio. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm. Il kit è costituito da 1 vassoio fisso ed elementi di fissaggio. Il vassoiodeve essere utilizzato con contenitori di larghezza e profondità non minime rispettivamente di 800 e 400 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Il carico massimo è di 150 kg distribuiti in modo uniforme. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Il prodotto deve essere utilizzato con cabinet da 800 mm di larghezza e 400 mm di profondità La larghezza del prodotto è 682 mm, l'altezza è 30 mm e la profondità è 290 mm Regolabile in profondità ogni 25mm Il carico massimo è di 150kg equamente distribuito La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


