pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFXT6060 RIPIANO FISSO 482X440 - NSYFXT6060

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFXT6060 RIPIANO FISSO 482X440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480064517

Codice prodotto

SNRNSYFXT6060

Cod. produttore

NSYFXT6060

Produttore

SNR

Vassoio fisso per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È fatto d'acciaio. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm. Il kit è costituito da 1 vassoio fisso ed elementi di fissaggio. Il vassoiodeve essere utilizzato con armadi di larghezza e profondità non eccessive, rispettivamente di 600 e 600 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Il carico massimo è di 150 kg distribuiti in modo uniforme. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Il prodotto deve essere utilizzato con cabinet da 600 mm di larghezza e 600 mm di profondità La larghezza del prodotto è 482mm, l'altezza è 30 mm e la profondità è 490 mm Regolabile in profondità ogni 25mm Il carico massimo è di 150kg equamente distribuito La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC