pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFCMX 4 STAFFE FIX A PARETE INOX304 SMX - NSYFCMX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFCMX 4 STAFFE FIX A PARETE INOX304 SMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit per muro a intercapedine

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480154836

Codice prodotto

SNRNSYFCMX

Cod. produttore

NSYFCMX

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit per muro a intercapedine

Larghezza:

75 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

9 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

4 Staffe fix a parete Inox AISI 304L, Spacial SMX. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: retro della cassetta - quantità per confezione: set da 1. Benefici: Armadi per ambienti critici, Offerta completa: differenti dimensioni, ampia gamma di accessori compresi telai rack 19', Pulizia ed igiene: l'elevata qualità delle finiture permette una pulizia semplice e veloce, Opzioni tipologia acciaio inox: il corretto materiale per ogni applicazione, Robustezza: grazie all'attenta costruzione, l'armadio Spacial SMX offre un eccellente resistenza alla torsione e agli impatti IK10, Armadi speciali: su richiesta.... Applicazioni: Due differenti tipologie di acciaio inox:, AISI 304L raccomandato per applicazioni food and beverage, infrastruttura ad eccezione di ambienti salini, AISI 316L raccomandato per ambienti ad alta salinità o con presenza di cloro. Applicazioni marine....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC