SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL166D8 CONNESSIONE TERRA 6/LG 160 - NSYEL166D8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 70 mm
Altezza - 160 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 kg CO₂eq
EAN
3295150217164
Codice prodotto
SNRNSYEL166D8
Cod. produttore
NSYEL166D8
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Larghezza:
70 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
160 mm
Si tratta di un cavo di terra destinato all'uso in quadri elettrici, che facilita l'installazione di un collegamento di terra sicuro di lunghezza ottimale e contatto perfetto. È realizzato in ottone e terminale in lega di rame, guaina isolata in PVC verde e giallo. Ha una lunghezza di 160 mm, una sezione di 6 mm2 e un diametro del terminale di 8,3 mm.


