pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ104G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT1000X420 - NSYECPLAZ104G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ104G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT1000X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Premistoppa

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 960 mm

  • Altezza - 342 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480801532

Codice prodotto

SNRNSYECPLAZ104G

Cod. produttore

NSYECPLAZ104G

Produttore

SNR

Tipologia:

Premistoppa

Tipo:

Diritto

Larghezza:

960 mm

Altezza:

342 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

4 mm

Piastra passacavi piena multifunzione per cassette PanelSeT PLA PLAZ e PanelSeT PLA PLAZT Il prodotto è realizzato in poliestere caricato con fibra di vetro La piastra ha uno spessore di 4 mm La larghezza è di 960 mm La profondità è di 342 mm Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC