pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPC9 MEMBRANA PASSA-CAVI 70X3MM - NSYECPC9

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480181573

Codice prodotto

SNRNSYECPC9

Cod. produttore

NSYECPC9

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Larghezza:

70 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

70 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Numero RAL:

9001

Set di 10 ingressi regolabili a cono in PVC Adatto per armadi da 3 mm di spessore Diametro apertura Ø 63 mm Adatto per cavi con diametro esterno da Ø 28 a 60 mm Può essere installato sulla piastra pressacavi o direttamente sul contenitore Installazione facile e veloce Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) secondo IEC 60529 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC