SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPC6 MEMBRANA PASSA-CAVI 43X3MM - NSYECPC6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 43 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 43 mm
Colore - Nero
Confezione
25 PZ
EAN
3606480181566
Codice prodotto
SNRNSYECPC6
Cod. produttore
NSYECPC6
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Larghezza:
43 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
43 mm
Colore:
Nero
Altezza:
22 mm
Numero RAL:
9001
Set di 25 ingressi regolabili a cono in PVC Adatto per armadi da 3 mm di spessore Diametro apertura Ø 38,5 mm Adatto per cavi con diametro esterno da Ø 5 a 36 mm Può essere installato sulla piastra pressacavi o direttamente sul contenitore Installazione facile e veloce Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) secondo IEC 60529 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


