SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECP300 PIASTRA CHIUSURA CON SPAZZOLE - NSYECP300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Bürste
Tipo - Altro
Larghezza - 360 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3606480170331
Codice prodotto
SNRNSYECP300
Cod. produttore
NSYECP300
Produttore
SNR
Tipologia:
Bürste
Tipo:
Altro
Larghezza:
360 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Spessore:
40 mm
Piastra di chiusura con guarnizione a spazzola da fissare sulle aperture superiori o inferiori dell'armadio. Realizzata in lamiera di acciaio rivestita di zinco e fornita con tutti i fissaggi necessari per l'installazione. Le dimensioni sono 35 mm per 300 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC