pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC85 PLACCA PASSAC. UNICA 800X500 - NSYEC85

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC85 PLACCA PASSAC. UNICA 800X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 660 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Spessore - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485126043

Codice prodotto

SNRNSYEC85

Cod. produttore

NSYEC85

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Tipo:

Diritto

Larghezza:

660 mm

Altezza:

30 mm

Spessore:

1.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Tipo di filettatura:

Senza

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC