pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC84 PLACCA PASSAC. UNICA 800X400 - NSYEC84

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC84 PLACCA PASSAC. UNICA 800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 655 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Spessore - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485126036

Codice prodotto

SNRNSYEC84

Cod. produttore

NSYEC84

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Larghezza:

655 mm

Altezza:

25 mm

Spessore:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Prestampaggi in rilievo:

no

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"