SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC761 PLACCA PASSAC.2 PARTI 700X600 - NSYEC761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - Diritto
Larghezza - 700 mm
Altezza - 600 mm
Numero di aperture per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28 Kg CO₂-eq
EAN
3606480211492
Codice prodotto
SNRNSYEC761
Cod. produttore
NSYEC761
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Tipo:
Diritto
Larghezza:
700 mm
Altezza:
600 mm
Numero di aperture per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Spessore:
1.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


