SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC66 PLACCA PASSAC. UNICA 600X600 - NSYEC66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - Diritto
Larghezza - 600 mm
Altezza - 30 mm
Spessore - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 kg CO₂eq
EAN
3606485126012
Codice prodotto
SNRNSYEC66
Cod. produttore
NSYEC66
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Tipo:
Diritto
Larghezza:
600 mm
Altezza:
30 mm
Spessore:
1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Tipo di filettatura:
Senza

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


