pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC461 PLACCA PASSAC.2 PARTI 400X600 - NSYEC461

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC461 PLACCA PASSAC.2 PARTI 400X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Numero di aperture per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485126227

Codice prodotto

SNRNSYEC461

Cod. produttore

NSYEC461

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Tipo:

Diritto

Larghezza:

400 mm

Altezza:

30 mm

Numero di aperture per connettori:

0

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

1.5 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC