SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC381 PLACCA PASSAC.2 PARTI 300X800 - NSYEC381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - Diritto
Larghezza - 300 mm
Altezza - 30 mm
Numero di aperture per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3606480211515
Codice prodotto
SNRNSYEC381
Cod. produttore
NSYEC381
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Tipo:
Diritto
Larghezza:
300 mm
Altezza:
30 mm
Numero di aperture per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Spessore:
1.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


