SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1241 PLACCA PASSAC.2 PARTI 1200X400 - NSYEC1241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - Diritto
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 35 mm
Numero di aperture per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
3606485126364
Codice prodotto
SNRNSYEC1241
Cod. produttore
NSYEC1241
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Tipo:
Diritto
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
35 mm
Numero di aperture per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
sì
Tipo di filettatura:
Senza
Spessore:
1.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


