pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1041 PLACCA PASSAC.2 PARTI 1000X400 - NSYEC1041

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1041 PLACCA PASSAC.2 PARTI 1000X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 855 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Numero di aperture per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485126326

Codice prodotto

SNRNSYEC1041

Cod. produttore

NSYEC1041

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Tipo:

Diritto

Larghezza:

855 mm

Altezza:

30 mm

Numero di aperture per connettori:

0

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

sì

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

1.5 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 400 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastrapressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC