SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB2025D8 TRECCIA DI TERRA 25/LG200 - NSYEB2025D8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro di terra
Larghezza - 27 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 1 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
3606480064067
Codice prodotto
SNRNSYEB2025D8
Cod. produttore
NSYEB2025D8
Produttore
SNR
Tipologia:
Nastro di terra
Larghezza:
27 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
1 mm
Si tratta di un set di trecce di terra progettate per l'uso in quadri elettrici, per garantire un collegamento di terra affidabile per alte frequenze, prevenendo in tal modo l'interferenza causata dalle correnti elettriche parassite. È realizzato in ramestagnato. Questo set comprende 10 trecce di terra. Ha una lunghezza di 200 mm, una sezione di 25 mm2 e un diametro del terminale di 8,5 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


