SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB1510D6 TRECCIA DI TERRA 10/LG150 - NSYEB1510D6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro di terra
Larghezza - 17 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.1 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606480181320
Codice prodotto
SNRNSYEB1510D6
Cod. produttore
NSYEB1510D6
Produttore
SNR
Tipologia:
Nastro di terra
Larghezza:
17 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
150 mm


