SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3HD88 PORTA 800X800 S3HD + CHIUSURA - NSYDS3HD88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 800 mm
Altezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 Kg CO₂-eq
EAN
3606480986062
Codice prodotto
SNRNSYDS3HD88
Cod. produttore
NSYDS3HD88
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC