pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3HD43 PORTA 400X300 S3HD NO MANIGLIA - NSYDS3HD43

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480986000

Codice prodotto

SNRNSYDS3HD43

Cod. produttore

NSYDS3HD43

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Porta piena per PanelSet S3HD compact enclosure Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 300 mm L'altezza nominale è 400 mm Lo sportello è realizzato in acciaio con rivestimento anticorrosivo (RAL 7035) IK10 conforme a IEC 62262 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 200 kg La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm Assicura resistenza alla corrosione C4H conforme a ISO 12944: 1999 e resistente agli UV conforme a IEC 62208

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC