pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3HD108 PORTA 1000X800 S3HD + CHIUSURA - NSYDS3HD108

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480986086

Codice prodotto

SNRNSYDS3HD108

Cod. produttore

NSYDS3HD108

Produttore

SNR

Porta piena per PanelSet S3HD compact enclosure Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 1000 mm Lo sportello è realizzato in acciaio con rivestimento anticorrosivo (RAL 7035) IK10 conforme a IEC 62262 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 200 kg La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm Assicura resistenza alla corrosione C4H conforme a ISO 12944: 1999 e resistente agli UV conforme a IEC 62208

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC