pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM86G PORTA PIENA PER PLM86G RAL7035 - NSYDPLM86G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM86G PORTA PIENA PER PLM86G RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 636 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485422343

Codice prodotto

SNRNSYDPLM86G

Cod. produttore

NSYDPLM86G

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

636 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

636 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

27 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

4X

Porta piena senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 636 mm L'altezza è 847 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC