pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM64G PORTA PIENA PER PLM64G RAL7035 - NSYDPLM64G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM64G PORTA PIENA PER PLM64G RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 436 mm

  • Altezza - 436 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485422329

Codice prodotto

SNRNSYDPLM64G

Cod. produttore

NSYDPLM64G

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

436 mm

Altezza:

436 mm

Profondità:

27 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Porta piena senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 436 mm L'altezza è 647 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC