SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM54G PORTA PIENA PER PLM54 RAL7035 - NSYDPLM54G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3606485422312
Codice prodotto
SNRNSYDPLM54G
Cod. produttore
NSYDPLM54G
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
430 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
430 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
22 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


