pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA57HG 7035 PLA PORTA 500X750+ MAN - NSYDPLA57HG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA57HG 7035 PLA PORTA 500X750+ MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485422534

Codice prodotto

SNRNSYDPLA57HG

Cod. produttore

NSYDPLA57HG

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

750 mm

Altezza:

750 mm

Profondità:

28.5 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Porta piena per Thalassa PLA Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 750 mm L'altezza è 500 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra o destra (angolo di apertura di 180°) Il carico massimo è 30 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC