SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA157HG PORTA PLA 1.500X750 CON MANRAL 7035 - NSYDPLA157HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 750 mm
Altezza - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606485422619
Codice prodotto
SNRNSYDPLA157HG
Cod. produttore
NSYDPLA157HG
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
750 mm
Altezza:
750 mm
Profondità:
28.5 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


