pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPHD127R PORTA THALASSA HD 1343X750 - NSYDPHD127R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPHD127R PORTA THALASSA HD 1343X750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 1393 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480841385

Codice prodotto

SNRNSYDPHD127R

Cod. produttore

NSYDPHD127R

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta a serratura

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1393 mm

Profondità:

28.5 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Sportello anti-affusto senza sistema di chiusura per contenitore Thalassa PHD Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La porta è in poliestere doppio rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) IK10 conforme a IEC 62262 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il numero della chiave è 1242 E Resistenza al fuoco conforme a EN 1794-2: 2011

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC