SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS24 CHASSIS MODULARE 24M PLS 27X27 - NSYDLS24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 270 mm
Larghezza - 270 mm
Profondità - 180 mm
Numero di barre DIN - 2
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 12
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
3606480188466
Codice prodotto
SNRNSYDLS24
Cod. produttore
NSYDLS24
Produttore
SNR
Altezza:
270 mm
Larghezza:
270 mm
Profondità:
180 mm
Numero di barre DIN:
2
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
12
Tipo di copertura:
Con taglio
Con morsetti N-PE:
no
Con copertura:
no
Con piastra di montaggio:
no
Posizione del misuratore del punto di terminazione:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


