SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP152G 7035 TEL. MOD. THAL. 1500X500 152M - NSYDLP152G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606485422794
Codice prodotto
SNRNSYDLP152G
Cod. produttore
NSYDLP152G
Produttore
SNR
Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 500 mm L'altezza è 1500 mm Il numero di moduli da 18 mm è 152 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 8 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 8 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale pieno e 8 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm IP2x non rispettato quando lochassis è montato a 67 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


