pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM24 TELAIO MOD 3D 24M 400X300 7035 - NSYDLM24

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 353 mm

  • Larghezza - 255 mm

  • Numero di barre DIN - 2

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 12

  • Tipo di copertura - Con taglio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3295150804500

Codice prodotto

SNRNSYDLM24

Cod. produttore

NSYDLM24

Produttore

SNR

Altezza:

353 mm

Larghezza:

255 mm

Numero di barre DIN:

2

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

12

Tipo di copertura:

Con taglio

Con copertura:

Profondità:

101.5 mm

Con morsetti N-PE:

Con piastra di montaggio:

no

Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 400 x L 300 mm, 24 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. Regolazione in altezza da 40 a 85 mm per la guidaDIN. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 2 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC