pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR36 TELAIO MODULARE CRN 36M 400X300X150 - NSYDLCR36

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR36 TELAIO MODULARE CRN 36M 400X300X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 355 mm

  • Larghezza - 255 mm

  • Profondità - 110 mm

  • Numero di barre DIN - 3

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480162657

Codice prodotto

SNRNSYDLCR36

Cod. produttore

NSYDLCR36

Produttore

SNR

Altezza:

355 mm

Larghezza:

255 mm

Profondità:

110 mm

Numero di barre DIN:

3

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

12

Tipo di copertura:

Con taglio

Con morsetti N-PE:

Con copertura:

no

Con piastra di montaggio:

no

Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 255 mm L'altezza è di 355 mm La profondità è di 110 mmIl numero di moduli da 18 mm è 36 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 3 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 3 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 3 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC