SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR18 TELAIO MODULARE CRN 18M 300X250X150 - NSYDLCR18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 255 mm
Larghezza - 205 mm
Numero di barre DIN - 2
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 9
Tipo di copertura - Con taglio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3606480162633
Codice prodotto
SNRNSYDLCR18
Cod. produttore
NSYDLCR18
Produttore
SNR
Altezza:
255 mm
Larghezza:
205 mm
Numero di barre DIN:
2
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
9
Tipo di copertura:
Con taglio
Con copertura:
no
Profondità:
110 mm
Con morsetti N-PE:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC