SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN3025 CASSETTA DI DERIVAZIONE 307X257X116 - NSYDBN3025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
3606480187896
Codice prodotto
SNRNSYDBN3025
Cod. produttore
NSYDBN3025
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
50.5 mm²
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
4
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
307 mm
Larghezza:
257 mm
Profondità:
116 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Acciaio
Coperchio trasparente:
no
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
13
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
connessioni in uscita c.connettori a spina per installazione domotica a innesto:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


