pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M230DG CSVS SMARTFAN 85M3/H 230V IP54 - NSYCVF85M230DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M230DG CSVS SMARTFAN 85M3/H 230V IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 85 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 170 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481369734

Codice prodotto

SNRNSYCVF85M230DG

Cod. produttore

NSYCVF85M230DG

Produttore

SNR

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

85 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

170 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

175...253 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

175...253 V

Profondità:

62 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

15 W

Emissione di rumori:

49 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

9005

Questo prodotto è una ventola intelligente progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È realizzato in materiale termoplastico iniettato (PC) e supporto motore (ASA PC) ed è disponibile in nero affumicato (RAL 9005) La ventola ha untipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 50 Pa Ha una gamma di potenza di 15 W 50 Hz e 17 W 60 Hz e una portata libera di 85 m3/h a 50 Hz e 98 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -20 e 60°C Dispone di un connettore Faston e di un filtro intelligente con sensore antipolvere, un sensore per ventola pronto per il montaggio, un pressacavo e una griglia fumé esterna trasparente sulla parte anteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumoredi 46-49 dB Le dimensioni dell'apertura del ventilatore sono 125 x 125 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC