pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M400DG CSVS SMARTFAN 850M3/H 400V IP54 - NSYCVF850M400DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 396...466 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 396...466 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481369826

Codice prodotto

SNRNSYCVF850M400DG

Cod. produttore

NSYCVF850M400DG

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

396...466 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

396...466 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Con copertura protettiva:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

803 m³/h

Potenza nominale:

126 W

Esecuzione EMC:

no

Emissione di rumori:

77 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

13

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Larghezza:

316 mm

Altezza:

336 mm

Profondità:

162 mm

Questo prodotto è una ventola di ventilazione forzata progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È realizzato in materiale termoplastico iniettato (PC) e supporto motore (ASA PC) ed è disponibile in nero affumicato (RAL 9005) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 170 Pa Ha una gamma di potenza di 126 W 50 Hz e 126 W 60 Hz e una portata libera di 803 m3/h a 50 Hz e 931 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e di un filtro intelligente con sensore antipolvere, un sensore per ventola pronto per il montaggio, un pressacavo e una griglia fumé esterna trasparente sulla parte anteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 75-77 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 291 x 291 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC