SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M115PF VENTILATORE 983M3/H 115V 7035 - NSYCVF850M115PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 983 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 336 mm
Larghezza - 316 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
3606480151354
Codice prodotto
SNRNSYCVF850M115PF
Cod. produttore
NSYCVF850M115PF
Produttore
SNR
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
983 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
336 mm
Larghezza:
316 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Incasso a parete:
no
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Profondità:
162 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
145 W
Emissione di rumori:
78 dB(A)
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
sì
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no
Con copertura protettiva:
sì
Grado di protezione (NEMA):
13
Numero RAL:
7035
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


