pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF575M230MB VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO RAL9003 - NSYCVF575M230MB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF575M230MB VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485431994

Codice prodotto

SNRNSYCVF575M230MB

Cod. produttore

NSYCVF575M230MB

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

Ventilatore da tetto:

Con filtro:

no

Con copertura protettiva:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

575 m³/h

Potenza nominale:

85 W

Esecuzione EMC:

no

Emissione di rumori:

64 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

13

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Larghezza:

340 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

340 mm

Cappuccio superiore da 85 W con ventola 228 x 228 mm e filtro G2 per un controllo efficace della temperatura all'interno degli armadi Prisma P, Prisma PH e Prisma iPM M La ventola realizza un flusso libero di 575 m3/h a 50 Hz La larghezza esterna è 340 mm, l'altezza è 96 mm e la profondità è 340 mm L'accessorio è costituito da 1 cappuccio per la parte superiore dell'armadio, 1 ventola e 1 elemento di fissaggio Il cappuccio è di colore bianco segnale (RAL 9003) Il valore di protezione in ingresso è IP54 La tensione di ingresso è 230 V 50/60 Hz Il livello di rumore è di 64-64 dB

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC