pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M24DPF VENTILATORE 58M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF38M24DPF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M24DPF VENTILATORE 58M3/H 24V DC 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 38 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 137 mm

  • Larghezza - 117 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480151187

Codice prodotto

SNRNSYCVF38M24DPF

Cod. produttore

NSYCVF38M24DPF

Produttore

SNR

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

38 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

137 mm

Larghezza:

117 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

no

Con filtro:

sì

Profondità:

49 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

3.6 W

Emissione di rumori:

41 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

sì

Grado di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

7035

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente Fatto in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 29 Pa Ha una gamma di potenza di 3,6 W e una portata libera di 58 m3/h Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 40-41 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 92 x 92 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti ProtezioneIP54.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC