SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M230 VENTILATORE 35 M3/H 230V - NSYCVF35M230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 35 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3606480151484
Codice prodotto
SNRNSYCVF35M230
Cod. produttore
NSYCVF35M230
Produttore
SNR
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
35 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Incasso a parete:
no
Con filtro:
no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
25 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
16 W
Emissione di rumori:
50 dB(A)
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore di circolazione:
sì
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
sì
Esecuzione EMC:
no
Con copertura protettiva:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Numero RAL:
9005
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC